Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN
Supporto per travi a U fisso e ferro di ripresa nervato di 250 mm. Per strutture leggere e come tettoie per auto, recinzioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per l'inserimento nel calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato di 250 mm
- Installazione semplice utilizzando una forcella esterna
- Materiale della forcella: acciaio S 235 JR conforme a EN 10025:2004
- Materiale del ferro da ripresa nervato: B 550 BR + AC conforme con DS 10080:2006; d = 20 mm
- Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm secondo DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
L'ancoraggio sicuro del supporto nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.
Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1063
Supporto per strutture leggere quali tettoie per auto, recinzioni e altre strutture da giardino.
Ancorata inserendola direttamente nel calcestruzzo o mediante una base per manicotto.
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200 mm
Elementi di fissaggio adatti:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Kit bullone/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.