Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-S/TZN
Supporto per travi robusto con attacco a lama e bulloni di ancoraggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno
- Supporto per travi a scomparsa per una migliore protezione del legno
- Bullone di ancoraggio con altezza fissa di 150 mm
- Robusto tubolare da 48 mm di spessore e ampia piastra di base
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Materiale del supporto: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
- Materiale del tubolare: S 355 JO
- Superficie: completamente zincata a caldo, circa 55 µm in conformità alla norma DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Omologazione Tecnica Europea ETA-13/1063
Per il collegamento di travi a strutture in legno con elevate esigenze di carico.
Il supporto è fissato alla base del montante e ancorato al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Perno di centratura d = 10 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M12: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.