Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per travi D-F/TZN
Robusta staffa con bulloni di ancoraggio e piastra di supporto piatta. Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portapilastro con sistema di connessione a scomparsa per una migliore durabilità del legno
- Ancoraggio possibile con altezza fissa di 100 mm
- Robusto corpo tubolare di diametro d = 48 mm e ampia piastra di base
- Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
- Materiale: Acciaio
- Superficie: zincatura a caldo
Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Per il collegamento di travi a strutture in legno con elevate esigenze di carico.
La staffa del supporto è fissata alla base del montante e ancorata al suolo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Viti per legno d = 10 mm, ad es. ASSYplus VG con rondella svasata
- Ancoranti consigliati per il fissaggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.