Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto preforato, dritto 70/150 Senza variazione di profondità
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Lunghezza: 430 mm
- Larghezza: 40 mm
- Spessore: 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio di due staffe a parete a 90°
- Interasse possibile tra le staffe a parete: 70 mm (ad es. lavabi a semicolonna) - 110 mm (ad es. lavelli da cucina) - 150 mm (ad es. docce)
- Il filetto femmina M5 consente di serrare le staffe a parete in diverse posizioni senza dado (ruotabili di 45°).
Montare il supporto a parete con viti da 5 o 8 mm (non incluse nella fornitura).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.