- Per il fissaggio dei raccordi a “T” eccentrici
- Per l'installazione su linee parallele in tracce orizzontali e per il proseguimento della linea senza l'utilizzo di un raccordo a T
- Possibile interasse tra i terminali 70 mm (ad es. per lavabo con semicolonna) - 150 mm (ad es. per doccia)
- Filetti interni M 5 per avvitamento senza dado dei raccordi
- Con buchi filettati
Fissaggio a parete del supporto realizzabile con viti da 5 oppure 8 mm (non comprese nella fornitura)
Sull'ultima utenza dell'istallazione orizzontale in traccia consigliamo di montare i terminali a 90°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.