Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazioni di profondità
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazioni di profondità - 1
Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazioni di profondità - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto preforato, sagomato 70/150 Con variazioni di profondità

Con variazioni di profondità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per il fissaggio di una singola staffa a parete a 90° su una parete (ad esempio per il montaggio di un rubinetto da giardino)

  • Il filetto femmina M5 consente di serrare la staffa a parete in diverse posizioni senza dado (ruotabile di 45°).
Indicazione

Montare il supporto a parete con viti da 5 o 8 mm (non incluse nella fornitura).