Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto scala ad interasse variabile WSSI
Accessorio per prodotti della Linea vita Robust - Sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio inox A2 (AISI 304)
- Coppia di supporto per aggancio di scala omologata
- Esempi di fissaggio: ancorare ogni elemento con minimo 2+2 ancoranti M8 in inox A2 o 3+3 viti strutturali in inox A2 Ø 8 mm
Il supporto deve essere montato sotto il manto di copertura o al di sotto dell’impermeabilizzazione in modo da fuoriuscire dal filo della gronda di circa 10 cm
I supporti devono essere saldamente fissati alla struttura della copertura
Verificare che l’interasse di montaggio sia tale da permettere il corretto aggancio della scala
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.