Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Supporto per sollevatore per fossa universale 2 pezzi
Utilizzato in combinazione con un sollevatore per fossa per lo smontaggio e il montaggio sicuri delle trasmissioni del veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facilmente adattabile alla forma e alle dimensioni della trasmissione
- Fissaggio sicuro durante l'installazione e la rimozione grazie ai supporti della trasmissione sulle traverse anteriori e posteriori con spazio e angolo di inclinazione regolabili
- La trasmissione può essere angolata e inclinata in avanti o indietro, a sinistra o a destra
- Vantaggi rispetto alla versione precedente
- Supporto di centraggio con viti per regolare l'angolo di inclinazione
- Fissato per evitare che l'angolo di inclinazione venga modificato involontariamente
Supporti inclinabili con un rivestimento protettivo in plastica - Due grandi supporti con regolazione dell'angolo di inclinazione integrata
- Compatibile con sollevatori per fossa con diametro asta del pistone di 30 mm
Contenuto:
- 1 supporto per trasmissione
- 1 adattatore per asta del pistone del sollevatore per fossa con diametro di 30 mm
Sono disponibili adattatori aggiuntivi per l'asta del pistone diametro 25 mm e 35 mm
Non idoneo per sollevatore fossa Art. 071593 801
Per trasmissioni manuali, automatiche e DSG
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.