Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto televisore, accessori

Supporto per televisore in vendita online

Il supporto per televisore svolge una funzione molto importante dal momento che gli schermi piatti hanno dato l'opportunità di farci guadagnare più spazio. Ci sono a disposizione in commercio numerosi tipi di reggi TV, da quello girevole a quello inclinabile, da quello fisso o regolabile a seconda delle circostanze. Naturalmente quando si tratta di scegliere una staffa per televisore o un braccio TV, è fondamentale scegliere anche il prodotto che si adatta maggiormente allo stile del salotto, della camera da letto o della cucina. È fondamentale anche, quando si sceglie un supporto per TV a muro, considerare il tipo di parete, oltre che le dimensioni e il peso dello schermo, per avere un risultato stabile. Il supporto TV a parete è oggi un accessorio di cui non si può fare a meno, naturalmente quando è correlato a specifici accessori che ne rendono ancora di più la solidità, come gli specifici ganci per TV.

Sia che si scelgano quelli orientabili che quelli mobili, è sempre importante rivolgersi a fare la migliore scelta, affidandosi a prodotti di qualità, come per esempio il supporto da parete a snodo 2 vie per TV LCD o il supporto da parete a snodo 3 vie per TV LCD o plasma. Tra l'altro le moderne tecnologie ci hanno permesso di avere a disposizione in commercio diversi tipi di accessori per mobili. Per esempio possiamo trovare supporti pieghevoli, estensibili, in modo da avere a disposizione un braccio per spostare il televisore verso destra o verso sinistra, orientandolo fino a 180 gradi.

Oltre al porta TV con braccio orientabile, possiamo trovare in commercio anche la staffa per TV a scomparsa o la staffa con coprifili, che è dotata di un sistema integrato di passacavi, in modo che essi non rimangano allo scoperto. Spesso questi supporti per TV sono dotati anche di un ripiano, per poggiare il decoder. Le soluzioni sono davvero innumerevoli, perché per esempio, se non vogliamo far passare i cavi all'interno del muro, possiamo installare anche una canalina portacavi tra il supporto TV e il pavimento. È importante scegliere il supporto per televisore più adatto alle nostre esigenze, tenendo conto anche che oggi spesso le pareti sono realizzate con tramezzi in cartongesso e che quindi spesso si deve contare su una superficie piuttosto ampia per il fissaggio della TV, per dare la possibilità di distribuire meglio il carico su tutto il muro. Da questo punto di vista è meglio scegliere una staffa di fissaggio piuttosto larga.