Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore con battuta di profondità
Lo specialista per la costruzione di terrazze, con portainserti di tipo E da 1/4".
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Collegamento a vite visivamente uniforme
La profondità di svasatura può essere bloccata in posizione, per assicurare una profondità uniforme. La profondità di svasatura può essere impostata con precisione millimetrica mediante la scala. Profondità di svasatura 2-9 mm.
Nessuna bruciatura e nessun graffio sulla superficie
L'anello di protezione in plastica polimerica, che può essere ruotato, evita di danneggiare accidentalmente la superficie.
Lunga durata e svasatura pulita della testa della vite
Lo svasatore con punta in TC assicura una svasatura pulita e senza trucioli.
Legni tropicali come il bangkirai, legni duri e teneri, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.