Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglienti a passo variabile
- Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità
- Massima regolarità nell'asportazione di truciolo per la maggior parte dei materiali
- Parametri di taglio per alte prestazioni
Esclusiva affilatura supplementare sulla faccia di spoglia
- Fino a 3 volte più veloce rispetto agli svasatori tradizionali
- Fino al doppio delle svasature rispetto agli svasatori tradizionali
- È richiesto uno sforzo minore durante la lavorazione con trapani manuali
- È possibile realizzare svasature più profonde
Per uso universale
Grazie alla speciale geometria della testa e al substrato in HSCo, garantisce le massime prestazioni nella lavorazione di un’ampia varietà di materiali e applicazioni
Codolo a 3 facce con effetto antislittamento
- Il serraggio antislittamento garantisce una lavorazione più rapida e confortevole
- Ottimale trasmissione della coppia
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.