Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di svasatori conici 6 pz. TiN 90° DIN 335 C
Con diametri di 6,3-20,5 mm. Prestazioni notevolmente superiori durante la lavorazione di acciai convenzionali e ghisa rispetto all'anello blu. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità di taglio fino al 30 % più rapide e durata da due a quattro volte superiore rispetto all'anello blu
Rivestimento TiN
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli
Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Eccellente formazione e rimozione del truciolo
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.