Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Svasatore conico Anello blu, HSS 90°, DIN 335 C
Svasatore conico Anello blu, HSS 90°, DIN 335 C - 1
Svasatore conico Anello blu, HSS 90°, DIN 335 C - 2
Svasatore conico Anello blu, HSS 90°, DIN 335 C - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Svasatore conico Anello blu, HSS 90°, DIN 335 C

Progettato specificamente per la lavorazione di acciai convenzionali e ghisa

  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Numero taglienti: 3 PZ
  • Normative: DIN 335
  • Forma: C
  • Materiale di taglio: HSS
  • Angolo svasatura: 90 Gradi
  • Superficie: Non rivestito
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Qualità svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Comportamento svasatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro svasatore Diametro albero Diametro punta Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
069401706
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 pz.
069401710
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 pz.
069401708
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 pz.
069401712
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 pz.
069401716
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 pz.
069401720
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 pz.
069401731
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 pz.
069401725
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
1 pz.
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
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria della scanalatura ottimizzata


Eccellente formazione e asportazione dei trucioli

Indicazione

Vedi le tabelle riassuntive per svasatore/assegnazioni materiali