Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore conico a 90° TiN DIN 335C
Prestazioni notevolmente superiori durante la lavorazione di acciai convenzionali e ghisa rispetto all'anello blu.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Velocità di taglio fino al 30% più rapide e durata da due a quattro volte superiore rispetto all'anello blu
Rivestimento TiN
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli
Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Eccellente formazione e rimozione del truciolo
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Per acciaio per edilizia generico e acciaio bassolegato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.