Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore conico HSCo 90° con foro trasversale
Per la sbavatura e la svasatura dei fori senza trucioli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'affilatura uniforme a geometria speciale, garantisce una facile asportazione del materiale
- Il flusso di trucioli attraverso il foro ne impedisce l'incollaggio al pezzo in lavorazione
- Gambo cilindrico
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Non consigliato per la svasatura completa! È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio.
Acciai convenzionali, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, plastica e ghisa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.