Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Svasatore punta battuta profond, legno

Svasatore per legno professionale

Lo svasatore per legno è un attrezzo molto importante per tutti coloro che vogliono fare lavori precisi e ottimi dal punto di vista estetico. Quindi non soltanto chi si dedica al fai da te, ma anche i professionisti del settore dovrebbero sempre avere a portata di mano gli svasatori per legno. Si tratta di un utensile che si caratterizza per la sua testa perforante a forma di cono. Ecco perché si fa riferimento anche alle punte per legno con svasatore. I professionisti utilizzano le punte da trapano con svasatore per realizzare delle lavorazioni dei diversi materiali a regola d'arte. Infatti questo prodotto di cui stiamo parlando, come per esempio lo svasatore per punte da trapano KALTSCHMELZ, ha alcuni compiti importanti, che sono quelli di svasare e di sbavare.

Nel primo caso si tratta di creare uno smusso su un foro che è già stato praticato. In questo modo si possono ospitare delle viti con testa svasata e queste vengono rese perfettamente allineate. Nel caso della sbavatura, invece, l'obiettivo è quello di sbavare i bordi, agendo su un foro sempre realizzato precedentemente. In questa maniera si rimuovono tutte le imperfezioni che si possono essere create. Particolare importanza acquista lo svasatore conico per legno. Sono degli utensili progettati appositamente per questo scopo, per essere applicati in particolare su questo materiale. Queste punte di foratura per legno si applicano molto facilmente e quindi, utilizzandole, non si ha la necessità di effettuare un preforo, perché questo viene realizzato contemporaneamente alla svasatura.

Molta importanza, perché il lavoro possa riuscire a regola d'arte, deve essere data sempre comunque alla regolazione della profondità. Ma questo non è affatto un problema, perché di solito queste punte di cui stiamo parlando hanno delle piccole viti a brugola, in grado di far scorrere lo svasatore sul corpo della punta. Il fatto di poter contare su tutti i componenti presenti in un unico utensile è molto comodo, infatti anche i professionisti che si rivolgono all'acquisto di prodotti di qualità, rivolgendosi al miglior fornitore, si accorgono come davvero questi attrezzi possono essere molto utili per risparmiare tempo anche quando si devono fare più lavorazioni consecutive. Prestando attenzione al diametro, all'angolazione, ai tipi di attacco e considerando le caratteristiche di comodità che la punta da trapano per svasare ha, è possibile fare la scelta giusta ed eseguire lavori con molta precisione. Ecco perché questo utensile non dovrebbe mai mancare nella cassetta degli attrezzi di molti professionisti ed artigiani.