Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore conico anello verde HSCO, DIN 335C, 90°
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi.
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
Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli
Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Eccellente formazione e rimozione del truciolo
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Per acciai legati fino a 1200 N/mm2 Acciai inossidabili (A2, A4)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.