Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Svasatore HSS 90°
Svasatore HSS 90° - 1
Svasatore HSS 90° - 2
Svasatore HSS 90° - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Svasatore HSS 90°

Per la svasatura, la smussatura e la sbavatura con utensili manuali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro svasatore Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
069402608
8,3 mm 31 mm
1 pz.
069402612
12,4 mm 35 mm
1 pz.
069402620
20,5 mm 41 mm
1 pz.
069402616
16,5 mm 40 mm
1 pz.
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
Codolo esagonale 1/4" standard


Codolo antislittamento, adatto ai portainserti



Rapidi passaggi tra svasatura e avvitatura



Confezionamento sostenibile realizzato al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), riciclabile al 100% e certificazione Cradle to Cradle® in Bronze

Indicazione

È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio o pasta da taglio.