Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta 8.4.3
Ideale per lo stoccaggio di pezzi piccoli, macchine, utensili e materiali di consumo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni della griglia
- Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti
- La valigetta può essere utilizzata in cassette multiuso ORSY®BULL e nell'allestimento di furgoni
Possibilità di agganciare più valigette
Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigette e di trasportarle in sicurezza
Con numerosi elementi funzionali
- La guarnizione in elastomero integrata protegge il contenuto dalla pioggia
- Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie incassate
- Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette
Massima comodità
- Maniglia di grandi dimensioni
- Minore sforzo della mano e del polso, grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento
- Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg
La valigetta si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.