Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
T-shirt da lavoro con logo IV
T-shirt con scollatura a girocollo in tessuto di alta qualità. Colpisce per la vestibilità ideale e il comfort eccezionale.
- Materiale: 60% cotone, 40% poliestere
- Peso del tessuto per m2: 160 g
- Lavabile a: 30°C
- Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Utilizzo in asciugatrice a bassa temperatura, Stiratura a media temperatura, Non pulire a secco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confortevole tessuto misto cotone Jersey
- Scollatura a girocollo, taglio elegante
- Doppie cuciture su spalle, maniche e orli
- Parte anteriore con logo in gomma
- STANDARD 100 OEKO-TEX®
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.