Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro TNMG (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti medi su acciaio (ISO P)
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Forma inserto sostituibile ISO: triangolare 60°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Basso carico di taglio grazie al tagliente affilato e alle ampie tasche raccogli truciolo
- Buon controllo del truciolo a velocità di avanzamento elevate
- Tornitura longitudinale e intestatura con basse profondità di taglio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.