Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tagliabullone con manico ovale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tagliabullone con manico ovale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Con lame intercambiabili a triplo taglio

  • Elevata stabilità e resa ottimale della testa (permettono di tagliare anche con la punta delle lame)

  • Corpo solido con coppia di giunture ad alta precisione, fucinato a stampo

  • Tagliabulloni con valori di taglio massimo fino Ø 10 mm hanno la testa stretta per agevolare il taglio in punti difficilmente raggiungibili

  • Manici in tubo d’acciaio ovale con impugnatura in termoplastica
Indicazione

Importante: Rispettare su tutti i tagliabulloni i valori di taglio massimo



HRC 36


  • materiale a resistenza media

  • 1200 N/mm2

  • 125 kp/mm2

  • classe di resistenza 10,9


HRC 48


  • materiale a resistenza alta

  • 1600 N/mm2

  • 165 kp/mm2

  • classe di resistenza 14,9