Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con lame intercambiabili a triplo taglio
- Elevata stabilità e resa ottimale della testa (permettono di tagliare anche con la punta delle lame)
- Corpo solido con coppia di giunture ad alta precisione, fucinato a stampo
- Manici in tubo d’acciaio rotondo con impugnatura in termoplastica
Importante: Rispettare su tutti i tagliabulloni i valori di taglio massimo
HRC 36
- materiale a resistenza media
- 1200 N/mm2
- 125 kp/mm2
- classe di resistenza 10,9
HRC 48
- materiale a resistenza alta
- 1600 N/mm2
- 165 kp/mm2
- classe di resistenza 14,9
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.