Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tagliab. laterale
Cesoie tranciacavi per reti metalliche saldate di alta qualità con impugnatura in materiale plastico per acciai fino a 48 HRC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lame di taglio di lunga durata
- Coltello di precisione con durezza del tagliente di 62 HRC
- Testa del coltello intercambiabile in acciaio forgiato di alta qualità
- Unità di regolazione eccentrico doppio
- Ogni ganascia di taglio può essere sostituita separatamente
- Giunto a perno ridotto
- Elevata capacità di taglio con poca forza
- Acciaio tubolare di alta qualità per il massimo effetto d'azione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.