Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tagliadadi idraulico
Tagliadadi idraulico - 1
Tagliadadi idraulico - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tagliadadi idraulico

Per tagliare dadi in zone di difficile accesso fino alla classe di resistenza 10

  • Apertura chiave, gamma ripartitore: Chiave da 7 - 22 mm
  • Larghezza testa: 35 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 260 mm
  • Coppia di serraggio max: 60 Nm
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
Cod. art. Apertura chiave, gamma ripartitore Larghezza testa Altezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0714526050
Chiave da 7 - 22 mm 35 mm 50 mm 260 mm
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
  • La trasmissione di potenza idraulica facilita il taglio dei dadi ad alta resistenza

  • Lo scalpello deve essere spinto nuovamente indietro dopo l'uso

  • Corpo forgiato

  • Scalpello temprato
Indicazione

Indossare occhiali protettivi