Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tagliadadi
Tagliadadi - 1
Tagliadadi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tagliadadi

Per tagliare dadi in zone di difficile accesso fino alla classe di resistenza 6

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave, gamma ripartitore Larghezza armadietto Larghezza Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0714526020
Chiave da 10 - 17 mm 4,7 mm 33 mm 90 mm
1 pz.
0714526040
Chiave da 24 - 36 mm 9 mm 60 mm 142 mm
1 pz.
0714526030
Chiave da 17 - 24 mm 6,5 mm 42 mm 96 mm
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
  • Il tagliadadi è in grado di separare i dadi senza danneggiare il perno filettato (ove necessario, posizionato sul lato opposto)

  • Design compatto per uso in spazi ristretti

  • Gli scalpelli di separazione danneggiati e smussati devono essere sostituiti per evitare scheggiature accidentali

  • Corpo forgiato a freddo

  • Scalpello temprato
Indicazione

Indossare occhiali protettivi