Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Taglierina per serramenti EFF 180-68
Tagliagiunti per finestre potente e maneggevole, dall'eccezionale profondità di immersione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il manico ergonomico ad arco garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La profondità di immersione fino a 68 mm consente una penetrazione più profonda
- La copertura protettiva rimovibile senza attrezzi consente di sostituire l'utensile in modo rapido e semplice
- Il display a due fasi avvisa l'utente in caso di sovraccarico; quindi aziona la protezione da sovraccarico
- L'arresto di profondità regolabile consente una regolazione precisa del lavoro
- L'interruttore on/off bloccabile consente l'utilizzo continuo dell'attrezzo
Particolarmente adatto per lavori di ristrutturazione e per la rimozione di telai di finestre dalla muratura (non idoneo per il taglio di legno, metallo o materiale plastico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.