Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tagliapiastrelle W90 PLUS
Per grandi formati, di alta precisione con sistema di taglio a spinta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Piani molleggiati per facilitare la separazione della piastrella
Squadra graduata in mm e pollici, orientabile in entrambi i lati con battuta per taglio diritto, a 45°, -45° e pomolo per il fissaggio in ogni posizione, ulteriore graduazione in mm per il taglio in diagonale
Piedini in gomma antiscivolo e antigraffio
Supporti laterali a scomparsa per le piastrelle di grande formato
Corredata di rotellina di taglio di diametro maggiorato da 22 mm che permette una miglior incisione su materiali di alto spessore, molto duri come Gress porcellanato e su superfici mosse
Manico montato su carrello in alluminio con 11 cuscinetti a sfera
Per uno scorrimento ed una linea di taglio perfetti e con massima visibilità
Taglio diagonale 63 x 63 cm
Il carrello montato su cuscinetti, la rotella di diametro da 22 mm e la barra di scorrimento molto robusta garantiscono una grande facilità di taglio anche su piastrelle di grande formato e molto dure
Per incidere la piastrella spingere il cursore in avanti. Rilasciarlo per la separazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.