Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tagliapiastrelle WGF330
Sistema di taglio di lastre in ceramica e porcellanato di grande formato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunghezza di taglio fino a 330 cm, spessore max: 8 mm
- Composto da un carrello scorrevole, una guida in allumino 360 cm separabile in 2 pz con 6 ventose e una pinza separatrice
- Carrello scorrevole e pinza separatrice fornita in una valigetta in plastica
- Il Carrello scorre sulla guida grazie a 4 rotelle in PVC con cuscinetti a sfera
- Basta esercitare una pressione costante con le mani sul pomello del carrello mentre lo si fa scorrere sulla guida, per incidere la piastrella successivamente separarla con la pinza in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.