Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Macchina di alta precisione con sistema di taglio a tiro
- Telaio in pressofusione di alluminio per una elevata rigidità
- Squadra graduata in mm e pollici, orientabile in entrambi i lati con battuta per taglio dritto, a 45°, – 45° e pomolo per il fissaggio in ogni posizione
- La squadra ha una ulteriore graduazione in mm che permette nel taglio in diagonale la misurazione tra la linea di taglio e la punta opposta della piastrella
- Supporti laterali a scomparsa per il taglio di piastrelle di grosse dimensioni
- Manico in alluminio con inserto interno speciale in materiale sintetico per una migliore scorrevolezza e durata
- Il manico si regola automaticamente per tagliare spessori da 0 fino a 2 cm senza ulteriori regolazioni manuali sulla macchina
- Dotata di piedini in gomma antiscivolo e antigraffiio
- Fornita in scatola di cartone
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.