Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tagliapiastrelle

Il tagliapiastrelle manuale è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore dell'edilizia e della piastrellatura. Progettati per garantire precisione e facilità d'uso, questi strumenti consentono di effettuare tagli netti e precisi su diverse tipologie di piastrelle, facilitando quindi l'installazione e la posa in opera di materiali ceramici, gress porcellanato e altri rivestimenti. La loro versatilità li rende adatti sia per lavori professionali che per progetti fai da te, rendendoli un acquisto prezioso per ogni artigiano del settore.

Domande frequenti sul tagliapiastrelle manuale

Che cos'è un tagliapiastrelle manuale e come funziona?

Un tagliapiastrelle manuale è uno strumento progettato per tagliare piastrelle e mattonelle in modo preciso. Funziona mediante un sistema di taglio a ruota che incide la superficie della piastrella, permettendo così di romperla lungo la linea di incisione con una pressione controllata. Grazie alla presenza di guide regolabili e squadre, l'operatore può ottenere angoli di taglio specifici, come 45° o 90°.

Quali sono i vantaggi di utilizzare un tagliapiastrelle manuale rispetto a uno elettrico?

Utilizzare un tagliapiastrelle manuale offre diversi vantaggi, tra cui:

  • Portabilità: può essere facilmente trasportato e utilizzato in ambienti ristretti senza necessità di alimentazione elettrica.
  • Facilità d'uso: non richiede competenze tecniche avanzate, rendendolo accessibile anche ai principianti.
  • Meno manutenzione: non ha componenti elettrici complessi e quindi richiede meno manutenzione rispetto ai modelli elettrici.
  • Silentioso: opera silenziosamente, senza rumori fastidiosi tipici degli utensili elettrici.

In quali situazioni conviene utilizzare un tagliapiastrelle manuale?

Il tagliapiastrelle manuale è particolarmente utile in contesti come:

  • Ristrutturazioni domestiche, dove le dimensioni delle piastrelle possono variare notevolmente.
  • Interventi di emergenza, dove è necessario realizzare tagli rapidi senza spostare utensili elettrici.
  • Cantieri con spazi limitati, dove l'ingombro di strumenti elettrici risulta problematico.

Qual è il materiale migliore per una rotellina di taglio?

Le rotelline di taglio in carburo di tungsteno sono ideali poiché offrono una lunghezza di vita maggiore e una resistenza superiore, consentendo incisioni perfette anche su piastrelle molto dure, come il gress porcellanato. Un diametro maggiore della rotellina, come quello da 22 mm utilizzato nei modelli W130 PLUS e W90 PLUS, aumenta ulteriormente l'efficacia del taglio.

Prodotti Würth della gamma

Tra i tagliapiastrelle manuali della gamma disponibile, il tagliapiastrelle W130 PLUS è progettato per affrontare anche i compiti più impegnativi. Dotato di piani molleggiati e squadre orientabili con graduazione in mm e pollici, facilita la separazione delle piastrelle e garantisce risultati di alta precisione. La sua struttura robusta in alluminio offre una elevata rigidità, essenziale per un lavoro accurato e senza errori. Inoltre, grazie alla rotellina di taglio di grande diametro, è in grado di incidere anche i materiali più spessi.

Un altro modello interessante è il tagliapiastrelle tipo W, che combina innovazione e praticità grazie al suo telaio in pressofusione di alluminio. Questo modello è molto apprezzato per la sua leggerezza e facilità d'uso, rendendolo ideale per piastrellisti professionisti in cerca di uno strumento affidabile e preciso.

Infine, il tagliapiastrelle W90 PLUS è dotato di caratteristiche simili ai precedenti, ma con un ulteriore focus sulla comodità operativa, grazie al manico montato su carrello in alluminio e a cuscinetti a sfera, che permettono uno scorrimento fluido e una visibilità ottimale durante il taglio.

Accessori e altri prodotti utili

Per ottimizzare l'utilizzo del tagliapiastrelle manuale, è consigliabile equipaggiarsi con alcuni accessori fondamentali. Tra questi:

  • Rotelline di ricambio: avere sempre a disposizione una rotellina di taglio di alta qualità assicura performance durature e risultati eccellenti.
  • Guanti protettivi: essenziali per la sicurezza dell'operatore, proteggono le mani durante le operazioni di taglio e manipolazione delle piastrelle.