Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tagliatubi con sistema di taglio per tubi corrugati
Particolarmente adatta per il taglio di tubi compositi in materiale plastico con un diametro esterno fino a 26 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design stabile in magnesio pressofuso ad alta pressione, particolarmente leggero
- Con quattro rulli di guida montati su cuscinetti ad aghi
- Manico dal design ergonomico con impugnatura morbida
- La leva articolata montata su cuscinetti ad aghi consente un taglio rapido con un'unica passata.
- Ritrazione automatica della lama
- La tagliatubi integrata per tubi corrugati protettivi consente di tagliare il tubo corrugato protettivo (18-35 mm) senza danneggiare il tubo interno.
- Con quattro lame a tre bordi, tutte dotate di un rivestimento in PTFE antiaderente
- Il meccanismo di bloccaggio con una sola mano consente il trasporto sicuro della tagliatubi e protegge la lama.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.