Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tagliatubi per acciaio inossidabile
Taglio facile di tubi in alluminio, rame e acciaio sottile. Specificamente per tubi V2A/INOX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente leggero
Corpo in Zama, guida e pomolo girevole in pressofusione di zinco.
Risparmio di tempo
Sostituzione della rotella di taglio senza utensili
Utilizzo semplice
- Perno con guida in acciaio per un scorrimento migliore durante il taglio
- Quattro cuscinetti a rulli per una presa ottimale sul tubo durante il taglio
- Il pomolo girevole lungo si impugna meglio per un'efficiente trasmissione di potenza
Sbavatore integrato per mancini e destrimani
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.