Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tagliatubi per acciaio inossidabile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tagliatubi per acciaio inossidabile

Taglio facile di tubi in alluminio, rame e acciaio sottile. Specificamente per tubi V2A/INOX.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Capacità di taglio per tubo in acciaio min/max Numero UI
Prezzo/UI
0714551510
3-35 mm
1 pz.
0714551515
3-45 mm
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
Peso estremamente ridotto


Corpo in lega di magnesio pressofuso, guida e pomolo girevole in zinco pressofuso



Risparmio di tempo


Sostituzione della rotella di taglio senza utensili



Semplice utilizzo


  • Perno con guida in acciaio per un scorrimento migliore durante il taglio

  • Quattro rulli di guida su cuscinetti ad aghi per una presa ottimale sul tubo durante il taglio

  • Il pomolo girevole più lungo si impugna meglio per una efficiente trasmissione di potenza


Sbavatore integrato per mancini e destrimani