Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tagliatubi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tagliatubi

Taglio facile di tubi in alluminio, rame e in acciaio a parete sottile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Capacità di taglio per tubo in acciaio min/max Numero UI
Prezzo/UI
0714551236
3-35 mm
1 pz.
0714551345
3-45 mm
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
Peso estremamente ridotto


Corpo, portalama e pomolo girevole in zinco pressofuso ad alta pressione



Semplice utilizzo


  • Cuscinetti di manovra in acciaio per un movimento più fluido della slitta

  • Quattro rulli di guida per una presa ottimale sul tubo durante il taglio

  • Il pomolo girevole più lungo si impugna meglio per un'efficiente trasmissione di potenza


Risparmio di tempo


Sostituzione della rotella di taglio senza utensili