Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Taglierina MINICUT 5-50
La MiniCut 5-50 è una macchina da taglio piccola con un design molto compatto e robusto, adatta a tagliare tubi per il settore oleodinamico fino a 2” 2SN e per il settore industriale con un diametro massimo fino a 70 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
E’ altamente affidabile e molto facile da utilizzare. Il nuovo design della maniglia consente un facile accesso dalla parte anteriore e la trasmissione nè facilita il taglio. La MiniCut 5-50 è fornibile in diverse versioni, a seconda delle esigenze per l’utilizzo, ed è ideale come corredo sui furgoni di assistenza o in officine attrezzate per piccole produzione di tubi in serie
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Taglio dritto pulito
- √ Basso livello sonoro
- √ Sicura
- √ Affidabile
- √ Collegamento aspirazione fumi
- √ Contenitore per la raccolta dei rifiuti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.