Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Taglierina W-CM1
La taglierina W-CM1 è una macchina da taglio piccola con un design molto compatto e robusto, adatta a tagliare tubi da 2 a 4 spirali per il settore oleodinamico fino a 1”1/4 e tubi per il settore industriale con un diametro massimo fino a 60 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
E’ altamente affidabile e molto facile da utilizzare, i perni sulla base sono regolabili in diverse posizioni, mantenendo il tubo fermo durante l’operazione di taglio. La W-CM1 è ideale come corredo sui furgoni di assistenza o in officine attrezzate per piccole produzione di tubi
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Taglio dritto pulito
- √ Perni blocca tubo regolabili
- √ Affidabile
- √ Collegamento aspirazione fumi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.