Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Taglierina W-CM2
La taglierina W-CM2 è una macchina da taglio di dimensione media e con un design robusto. Adatta a tagliare tubi trecciati fino a 2”, tubi spiralati fino a 1”1/4 e tubi per il settore industriale con un diametro massimo fino a 75 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
È altamente affidabile e molto facile da utilizzare. Il diametro della lama di taglio da 300 mm ed i perni di bloccaggio tubo regolabili in diverse posizioni, garantiscono un’operazione di taglio veloce e confortevole. La W-CM2 è ideale per essere istallata in officine attrezzate o piccoli centri di raccordatura
- √ Funzionamento semplice e veloce
- √ Taglio dritto pulito
- √ Perni blocca tubo regolabili
- √ Sicura
- √ Affidabile
- √ Collegamento aspirazione fumi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.