Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
1^ Funzione tramite punta per saldare 120 mm in dotazione: tagli da 0 a 90 gradi max. 150 mm. Utilizzabile come saldatore a stagno
Quattro funzioni tramite gli accessori (optional):
- 2^ Funzione: slitta per incassi
- 3^ Funzione: slitta per fori ciechi
- 4^ Funzione: slitta per incassi laterali
- 5^ Funzione: traforo per fori e tagli verticali
Operativa in circa 15/20 secondi
Lama da taglio max. 150 mm - temperatura circa 500°
Puntale a filo da 120 mm per la saldatura a stagno
Regolazione automatica della temperatura della lama
Disgiuntore termico in caso di sovrariscaldamento
Morsetti di aggancio double-face per lame o fili di taglio
Utilizzabile anche per tagliare materiali plastici come: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC, ecc.
Isolatori in ottone
Contenuto valigetta:
- taglierina termica HK200
- lama dritta da 160mm
- supporto direzionale regolabile
- punta per saldare da 120mm
- chiave esagonale per fissaggio lame
Idoneo solo per uso intermittente. 30 sec. acceso, seguito da 50 sec. di pausa per evitare surriscaldamenti
Tagli vari, incassi, tracce, fori passanti o ciechi a pannello in polistirolo incollato alla parete quali: incassi laterali, tracce per tubazioni, fori ciechi per tasselli e cilindri di ancoraggio ad alta resistenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.