Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Taglierina termica elettrica

Taglierina termica elettrica professionale

Per uso professionale sono disponibili diversi modelli di taglierina termica. Il modello più classico è rappresentato dal cutter termico a pistola; proponiamo a questa pagina la taglierina termica HK200, compatta, leggera e facile da utilizzare. Assorbe 130W di energia, con una tensione nominale di 230 V/CA. Adatta a tagli da 0 a 90 ° fino a un massimo di 150 mm. Questa taglierina termica si può utilizzare anche come saldatore a stagno ed è munita di diversi accessori per produrre fori ciechi, incassi e trafori di varie forme. Stiamo parlando di una taglierina elettrica adatta anche per tagliare materiali plastici come: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PS, PU, PVC e molti altri. Gli isolatori in ottone e il disgiuntore termico in caso di sovra riscaldamento consentono di ridurre gli eventuali rischi durante l’utilizzo di questo modello di cutter termico.

Proponiamo anche un modello di taglierino elettrico per polistirolo; si tratta di un taglia polistirolo a filo caldo P-Cut 130HW. Consente di effettuare tagli, incassi, fori passanti con pannello in polistirolo ancora incollato alla parete. Un modello di cutter termico di tipo professionale, utilizzabile per differenti scopi. Possiede un cavalletto incorporato al telaio, per tagli orizzontali, obliqui, trasversali e incassi su pannelli in polistirolo e polistirene. L’alimentazione avviene con trasformatore con disgiuntore termico da 230V a doppia uscita. Si appoggia alla parete o al ponteggio.

Il professionista può reperire a questa pagina anche un modello di graffatrice termica WTG 40. Si tratta di un modello di cutter termico pratico e compatto, che consente di effettuare riparazioni semplici ed economiche di parti in plastica. Assorbe una potenza di 40 W ed è idonea all’utilizzo su qualsiasi tipologia di materiale plastico. Le graffe utilizzate sono in acciaio inox, perfettamente resistenti agli agenti atmosferici.

Le graffe sono disponibili alla pagina dedicata a questo tipo di accessori. È importante ricordare che con un cutter termico di questo genere si usano graffe per termo graffatrice. Per quanto riguarda invece gli altri modelli di taglierina termica è possibile reperire accessori e parti di ricambio alla pagina dedicata agli accessori per taglierina termica. Sono disponibili a questa pagina, per esempio, i fili di ricambio per il taglierino elettrico per polistirolo; ricordiamo infatti che il filo potrebbe rompersi o lesionarsi durante l’utilizzo. La manutenzione di questi utensili elettrici consente di mantenere nel tempo una maggiore precisione di taglio, anche quando si tratta di un taglierino elettrico per plastica, che entra in contatto con materiali non eccessivamente duri o resistenti.