Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tamponi di lucidatura
Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima efficacia e usura minima
La scanalatura (struttura a ragnatela) della superficie ne aumenta notevolmente l'area. In questo modo viene assorbita una maggiore quantità di lucidante, il che si riflette in una maggiore asportazione e nel potenziamento delle prestazioni della grana abrasiva di lucidatura.
Schiuma a pori aperti per un'asportazione omogenea e la massima durata di utilizzo.
I tamponi di lucidatura sono realizzati in schiuma a pori aperti di alta qualità. La struttura a pori aperti e la superficie scanalata consentono una dissipazione ottimale del calore prodotto durante la lucidatura.
Maggiore flessibilità per tutte le forme
Grazie ai bordi arrotondati, i tamponi di lucidatura si adattano a tutte le forme e curvature del veicolo evitando nuove irritazioni della vernice grazie alla geometria intelligente.
Risultati di lucidatura omogenei
I diametri da 145 e 170 mm offrono un foro per un centraggio rapido, confortevole e perfetto.
Semplice da utilizzare
Semplice rimozione dei tamponi dal platorello in hook-and-loop grazie al bordo smussato sui bordi del hook-and-loop.
Tampone di lucidatura morbido (arancione) per una finitura perfetta, per la sigillatura o per una facile rimozione di striature e aloni. Tampone di lucidatura medio-duro (blu) per un'efficiente preparazione alla verniciatura e la rimozione parziale delle scanalature di levigatura. Tampone di lucidatura extra-duro (verde) per la massima asportazione con un trasferimento di calore minimo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.