Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tamponi di lucidatura

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in tre diversi gradi di abrasività

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Durezza Colore Diametro Numero UI
Prezzo/UI
0585026170
Morbido Arancio 170 mm
2 pz.
0585026090
Morbido Arancio 90 mm
4 pz.
0585026145
Morbido Arancio 145 mm
2 pz.
0585027090
Duro Blu 90 mm
4 pz.
0585027145
Duro Blu 145 mm
2 pz.
0585027170
Duro Blu 170 mm
2 pz.
0585025145
Durezza extra Verde 145 mm
2 pz.
0585025170
Durezza extra Verde 170 mm
2 pz.
0585025090
Durezza extra Verde 90 mm
4 pz.
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
Massima efficacia e usura minima


La scanalatura (struttura a ragnatela) della superficie ne aumenta notevolmente l'area. In questo modo viene assorbita una maggiore quantità di lucidante, il che si riflette in una maggiore asportazione e nel potenziamento delle prestazioni della grana abrasiva di lucidatura.



Schiuma a pori aperti per un'asportazione omogenea e la massima durata di utilizzo.


I tamponi di lucidatura sono realizzati in schiuma a pori aperti di alta qualità. La struttura a pori aperti e la superficie scanalata consentono una dissipazione ottimale del calore prodotto durante la lucidatura.



Maggiore flessibilità per tutte le forme


Grazie ai bordi arrotondati, i tamponi di lucidatura si adattano a tutte le forme e curvature del veicolo evitando nuove irritazioni della vernice grazie alla geometria intelligente.



Risultati di lucidatura omogenei


I diametri da 145 e 170 mm offrono un foro per un centraggio rapido, confortevole e perfetto.



Semplice da utilizzare


Semplice rimozione dei tamponi dal platorello in hook-and-loop grazie al bordo smussato sui bordi del hook-and-loop.