Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tampone distanziatore in sughero
Per la protezione di superfici lisce durante il trasporto e la manipolazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In sughero accoppiato con materiale espanso soffice
- la consistenza del sughero mantiene una distanza minima tra le parti di 2 mm
- il materiale espanso compensa pressioni e vibrazioni
Senza adesivo
- aderiscono per effetto microventosa
- non lasciano alcuna traccia sulla superficie neanche a distanza di tempo
- estremamente facile da staccare dalla superficie pur garantendo una presa ottimale
- immagazzinaggio illimitato
Due pezzi accoppiati
- le parti aderenti sono protette fino a quando i tamponi non vengono utilizzati
- facile da separare
- applicazione rapida e semplice
Indicati per lo stoccaggio e il trasporto di vetri, specchi, ecc. e comunque di oggetti con superfici lisce
Separare la coppia di distanziatori e fissarli con la parte gialla (materiale espanso) sulla superficie esercitando una leggera pressione. Per lo stoccaggio e il trasporto di vetro o comunque oggetti fragili, i tamponi devono essere collocati in corrispondenza a quelli sul lato opposto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.