Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tanica in metallo con tappo filettato
Tanica in metallo con tappo filettato  - 1
Tanica in metallo con tappo filettato  - 2
Tanica in metallo con tappo filettato  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tanica in metallo con tappo filettato

Semplice da aprire! Semplice da chiudere!

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Prodotta secondo gli standard militari


Spessore metallo 0,9 mm



Verniciatura esterna a polveri ultraresistente



Rivestimento interno resistente ai carburanti



Lunga durata



Tappo filettato in acciaio galvanizzato


Assicura alta qualità e resistenza



Superficie tappo scanalata


Assicura apertura e chiusura antiscivolo



Magnete integrato nel tappo


Ne evita lo smarrimento durante l’utilizzo



Chiusura ermetica

Indicazione

Le taniche vengono regolarmente testate e soddisfano le prove di pressione interna fino a 2,5 bar e la prova di caduta da 1,8 m di altezza

Con omologazione imballaggio UN per il gruppo I (lettera X) e certificazione TÜV