Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tanica per carburante da 5 l
Tanica per carburante da 5 l - 1
Tanica per carburante da 5 l - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tanica per carburante da 5 l

Con due tubi di riempimento per benzina e diesel

  • Materiale: HDPE - Polietilene ad alta densità
  • Colore: Nero, Rosso
  • Contenuto: 5 l
  • Larghezza: 147 mm
  • Lunghezza: 265 mm
  • Altezza: 247 mm
  • Resistenza contro: Carburante
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
Cod. art. Materiale Colore Contenuto Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0824010067
HDPE - Polietilene ad alta densità Nero, Rosso 5 l 147 mm
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
  • Permeabilità particolarmente bassa grazie alla qualità pesante (inodore)

  • Idoneità E10

  • Tubo di riempimento rosso per benzina

  • Tappo di riempimento di sicurezza certificato, a prova di bambino
Indicazione

I tubi di riempimento sono adatti per veicoli con protezione da errori di rifornimento e quindi in grado di soddisfare tutti gli attuali requisiti.

Fabbricato con certificato TÜV

Materiale HD-PE con omologazione UN in base alla norma ADR/GGVSEB per il trasporto di merci pericolose.


Da 1/6/2015, tutte le taniche di carburante (UN/RKK) devono essere etichettate dall'utente finale in conformità alla normativa GHS/CLP.