Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tanica per carburante Rapidon 6
Tanica in plastica robusta con doppia impugnatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L'uscita del liquido e l'afflusso dell'aria sono controllati tramite azionamento del tasto rubinetto
- Evita inutili perdite
- Uscita del liquido uniforme anche a getto pieno
Grande apertura di riempimento
Semplicità di riempimento della tanica
Bocchettone semicircolare
Controllo visivo del livello di riempimento del serbatoio
Bocchettone orientabile
Riempimento di serbatoi difficili da raggiungere
Doppia scala graduata di riempimento
Indicazione del livello della tanica nella posizione di riempimento e versamento
Etichette adesive con descrizione del contenuto sono incluse nella confezione
Etichettatura chiara della tanica
Materiale HD PE
Resistente a benzina, miscele benzina/olio e gasolio
Volume max. di riempimento: 6 litri
Approvazione UN
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.