Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tappetini auto universali con superficie e fondo in gomma termoplastica
Superficie antiscivolo con trama in rilievo
Peso: 2500 gr/mq
Spessore totale: 6,5 mm (+- 10%)
Disponibili 4 versioni di tappetini per la massima adattabilità alla maggior parte delle vetture
Kit di fissaggio universale compreso
Minimo d’ordine: 10 kit anche assortiti a scelta tra i 4 modelli (Art. 0722300651 0722300652; 0722300653; 0722300654)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.