Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine - 1
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine - 2
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine - 3
Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappeto antifatica in PVC Plus, tagliato su misura in base all'ordine

Tappetino a 2 strati per applicazioni medio pesanti in postazioni di lavoro asciutte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi.

  • I tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.


Tappetino in schiuma di PVC a celle chiuse con superficie con finitura ad effetto asfalto


  • Superficie indurita e resistente all'usura

  • I bordi smussati riducono il rischio di inciampamento.

  • Conforme a test antiscivolo EN13552 categoria R10
Indicazione

I tappetini del pianale possono essere ordinati in lunghezze personalizzate - non è possibile effettuare una sostituzione a causa del taglio.



Confezione PU1 = 1 cm


  • Lunghezza minima: 100 cm (PU100)

  • Esempio di lunghezza: 150 cm (PU150)

  • Esempio di lunghezza: 300 cm (PU300)

  • Esempio di lunghezza: 520 cm (PU520)

  • Lunghezza max: 1800 cm (PU1800)


Nota: Ogni tappeto deve essere ordinato separatamente.



La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.

Area di applicazione