Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappeto antifatica in PVC Premium, a piastrelle
Tappeto a 2 strati per impieghi pesanti su posti di lavoro asciutti
- Lunghezza x larghezza x spessore: 500 x 500 x 14 mm
- Colore: Nero
- Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
- Ergonomia (sistema a punti): 5 su 5 punti
- Resistenza allo slittamento (sistema a punti): 3 su 5 punti
- Resistenza all'usura (sistema a punti): 5 su 5 punti
- Resistenza temperatura min/max: 0 a 60 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappeti antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappeti aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Sistema a piastrelle componibile individualmente e posizionabile liberamente. Le piastrelle possono essere agganciate facilmente grazie all’apposita dentatura laterale.
Tappeto composto da base in PVC espanso e una copertura superiore in vinile con finitura ad effetto lamiera di diamante
- Copertura in vinile autoestinguente, molto robusta e resistente a usura
- Gli strati del tappeto sono laminati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.