Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tappeto antifatica con superficie a bolle
Tappetino in gomma naturale per impieghi a carico elevato su postazioni di lavoro prolungato in piedi
- Esecuzione: Sezione
- Ergonomia (sistema a punti): 3 su 5 punti
- Resistenza allo slittamento (sistema a punti): 3 su 5 punti
- Resistenza all'usura (sistema a punti): 4 su 5 punti
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 50 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà del tappetino aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Tappeto in gomma naturale con superficie a bolle
- La struttura a bolle invita al movimento
- Le camere d’aria sul lato inferiore ammortizzano ulteriormente i movimenti
Il tappeto in gomma nitrilica ha una maggiore resistenza ai comuni oli e grassi.
Disponibile in nero e con bordo con marcatura di sicurezza gialla
La resistenza chimica deve essere testata caso per caso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.